Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE NETWORKS - DSX Cat 6A/Klasse EA Channel-Adapter-Set

FLUKE NETWORKS
kopierenkopieren
FLUKE NETWORKS - DSX Cat 6A/Klasse EA Channel-Adapter-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4329814

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Messkreiskategorie - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0754082104612

Sonepar Artikelnummer

120421569

Hersteller Artikelnummer

4329814

Hersteller Typ

DSX-CHA004S

Hersteller Artikel Nr.:

4329814

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Messkreiskategorie:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.200 kg

DSX CAT 6A/Class EA Channel Adapter Set (= 2 St.)