Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE NETWORKS - DSX Cat 6A/Klasse EA Permanent Link-Adaptersatz

FLUKE NETWORKS
kopierenkopieren
FLUKE NETWORKS - DSX Cat 6A/Klasse EA Permanent Link-Adaptersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4329786

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Messkreiskategorie - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0754082104582

Sonepar Artikelnummer

121090204

Hersteller Artikelnummer

4329786

Hersteller Typ

DSX-PLA004S

Hersteller Artikel Nr.:

4329786

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Messkreiskategorie:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Isoliermaterial:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.780 kg

Permanent-Link Adapterset bestehend aus 2 Stück DSX-PLA004 Messadaptern für Fluke DSX-8000 / DSX-5000 / DSX-600 / DSX-602