Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE NETWORKS - DSX Channel-Adapter-Set für M12-Ethernet-Netzwerke (4-polig)

FLUKE NETWORKS
kopierenkopieren
FLUKE NETWORKS - DSX Channel-Adapter-Set für M12-Ethernet-Netzwerke (4-polig)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4502786

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Messkreiskategorie - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0754082118923

Sonepar Artikelnummer

120421572

Hersteller Artikelnummer

4502786

Hersteller Typ

DSX-CHA021S

Hersteller Artikel Nr.:

4502786

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Messkreiskategorie:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.230 kg

DSX-Kanaladaptersatz M12,4-polig DSX-CHA021S Stecktechnik sonstige, M12-Kanaladapter Satz bestehend aus zwei M12 -4 ''D''-Code