Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE NETWORKS - DSX Tera Cat 7A/Klasse FA Channel-Adapter-Set

FLUKE NETWORKS
kopierenkopieren
FLUKE NETWORKS - DSX Tera Cat 7A/Klasse FA Channel-Adapter-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4329823

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Messkreiskategorie - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0754082104629

Sonepar Artikelnummer

120421570

Hersteller Artikelnummer

4329823

Hersteller Typ

DSX-CHA011S

Hersteller Artikel Nr.:

4329823

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Messkreiskategorie:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.335 kg

Kanaladaptersatz für 1000MHz Test Cat 7A/CLASS FA, geschirmt