Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE NETWORKS - JackRapid Termination Tool (für Systimax MGS400/MGS500)

FLUKE NETWORKS
kopierenkopieren
FLUKE NETWORKS - JackRapid Termination Tool (für Systimax MGS400/MGS500)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3093700

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0754082059233

Sonepar Artikelnummer

120421582

Hersteller Artikelnummer

3093700

Hersteller Typ

JR-SYS-2

Hersteller Artikel Nr.:

3093700

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Nein

Geeignet für RJ-Stecker:

Ja

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Nein

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.250 kg

Mit dem patentierten Konfektionierungswerkzeug lassen sich Steckverbinder 8 Mal schneller konfektionieren. •Verringert die Installationszeit – das Tool ist leicht zu handhaben und ermöglicht das gleichzeitige Auflegen und Zuschneiden aller Kabel. Bei der Installation sparen Sie eine Minute pro Steckverbinder! •Qualitativ hochwertige, einheitliche Konfektionierung – nie wieder eingeschränkte Verbindungen oder unbrauchbare Steckverbinder •Einfache Bedienung mit einer Hand dank des ergonomischen Griffs, der Ermüdungserscheinungen der Hand vorbeugt •Die einzigartige Bauweise ermöglicht eine problemlose wandnahe Installation •Austauschbarer Klingenkopf für den Einsatz mit mehreren Steckverbindertypen