Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE NETWORKS - Ladegerät für DSX-8000/DSX-5000/DSX-600/DSX-602 und DTX

FLUKE NETWORKS
kopierenkopieren
FLUKE NETWORKS - Ladegerät für DSX-8000/DSX-5000/DSX-600/DSX-602 und DTX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4896547

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzbetrieb

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Messkreiskategorie - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0754082141662

Sonepar Artikelnummer

121090211

Hersteller Artikelnummer

4896547

Hersteller Typ

PWR-SPLY-30W INTL

Hersteller Artikel Nr.:

4896547

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Netzbetrieb

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Messkreiskategorie:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.240 kg

Netzteil 30 W, 15 V, 2 A mit Adaptern für USA, EU und UK