Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE NETWORKS - LinkIQ Kabeltester / Netzwerktester

FLUKE NETWORKS
kopierenkopieren
FLUKE NETWORKS - LinkIQ Kabeltester / Netzwerktester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5226604

  • Geeignet für - Twisted Pair

  • Ausführung - Twisted Pair-Kabeltester

  • Anzeigeart - Touchscreen

  • Zusatzgerät anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0754082152163

Sonepar Artikelnummer

120904900

Hersteller Artikelnummer

5226604

Hersteller Typ

LIQ-100

Hersteller Artikel Nr.:

5226604

Geeignet für:

Twisted Pair

Ausführung:

Twisted Pair-Kabeltester

Anzeigeart:

Touchscreen

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Mit Messkopf enthalten:

Nein

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90304000

Gewicht:

1.300 kg

Der Kabel- und Netzwerktester LinkIQ™ ist die Lösung zur Überprüfung der Kabelleistung bis zu 10G und zur Lösung von Netzwerkverbindungsproblemen. LinkIQ™ validiert die Kabelleistung mithilfe frequenzbasierter Messungen zur Berechnung der maximalen Bandbreite (10BASE-T bis 10GBASE-T), um sicherzustellen, dass getestete Verbindungen die Leistungsanforderungen erfüllen. LinkIQ™ bietet auch die Diagnose des Nearest Switchs einschließlich angebotener Datenrate, Switch Name, Portnummer und VLAN-Informationen sowie PoE- und Lasttests bisKlasse 8 (90 W). Enthaltene zusätzliche Funktionen: Kabel-Toning, Port Blink, 802.1x-Authentifizierung, Remote Office Locators und die Möglichkeit, Ergebnisse über LinkWare PC zu verwalten.