Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE NETWORKS - MicroScanner PoE Netzwerk-Kabeltester

FLUKE NETWORKS
kopierenkopieren
FLUKE NETWORKS - MicroScanner PoE Netzwerk-Kabeltester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5018508

  • Geeignet für - Twisted Pair

  • Ausführung - Twisted Pair-Kabeltester

  • Anzeigeart - LCD/Monitor

  • Zusatzgerät anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0754082148524

Sonepar Artikelnummer

121090202

Hersteller Artikelnummer

5018508

Hersteller Typ

MS-POE

Hersteller Artikel Nr.:

5018508

Geeignet für:

Twisted Pair

Ausführung:

Twisted Pair-Kabeltester

Anzeigeart:

LCD/Monitor

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Mit Messkopf enthalten:

Nein

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90304000

Gewicht:

0.390 kg

Die MicroScanner Cable Verifier-Serie vereinfacht Tests von Sprach-, Daten- und Videokabeln. Das Gerät übernimmt nicht nur die Ergebnisdaten aus den ehemals vier verschiedenen Prüfmodi, sondern stellt diese alle auf einmal dar: grafische Verdrahtungsanzeige, Kabelkodierung sowie Endgeräte auf der anderen Kabelseite. Es unterstützt außerdem nahezu jede Art von Niederspannungskabelprüfungen ohne weiteres Adapterzubehör. Weniger Prüfzeitaufwand und weniger Fehler von Technikern sind das Ergebnis. Die MicroScanner Cable Verifier-Serie enthält alles Notwendige, um die Zeit für Fehlersuchen zu verringern. Gibt es Telefonspannung Was ist die Polarität Befindet sich am anderen Kabelende ein Ethernet-Switch Ist PoE verfügbar Falls PoE verfügbar ist, reicht es aus, um mein Gerät zu betreiben All diesen Fragen trägt die MicroScanner-Serie Rechnung, indem sie den Technikern die Einblicke zur Überprüfung der verbreitetsten Sprach-, Daten- und Videodienste gewährt. Das wirkt sich in einer schnelleren und umfangreicheren Fehlersuche aus.