Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE NETWORKS - MicroScanner2 Professional Kit

FLUKE NETWORKS
kopierenkopieren
FLUKE NETWORKS - MicroScanner2 Professional Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2772451

  • Geeignet für - Twisted Pair

  • Ausführung - Twisted Pair-Kabeltester

  • Anzeigeart - LCD/Monitor

  • Zusatzgerät anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0754082054375

Sonepar Artikelnummer

120281057

Hersteller Artikelnummer

2772451

Hersteller Typ

MS2-KIT

Hersteller Artikel Nr.:

2772451

Geeignet für:

Twisted Pair

Ausführung:

Twisted Pair-Kabeltester

Anzeigeart:

LCD/Monitor

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Mit Messkopf enthalten:

Nein

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90304000

Gewicht:

1.720 kg

Der MicroScanner2 Cable Verifier ist ein Handheld-Testgerät, mit dem paarverdrillte Kabel (Twisted Pair) und Koaxialkabel verifiziert, Fehler behoben und Netzwerkservices erkannt werden können. Der Tester: misst Kabelstrecken bis 457 m und erkennt offene Schaltkreise und Kurzschlüsse auf paarverdrillten Kabeln und Koaxialkabeln. Erkennt vertauschte Verdrillung auf paarverdrillten Kabeln. Zeigt Wiremap, Kabellänge, proportionale Entfernung zu offenen Stellen und die Remote-ID-Nummer auf einem Bildschirm an. Erkennt Ethernet-Ports auf paarverdrillten Kabeln und meldet die Port-Geschwindigkeit. Erkennt PoE (Power over Ethernet) und Telefonspannungen auf paarverdrillten Kabeln. IntelliTone-Funktion funktioniert mit einem optionalen Fluke Networks IntelliTone Probe/Empfänger zum Orten und Absondern von Kabeln hinter Wänden, an Schaltfeldern oder in Bündeln. Der Analogtoner funktioniert mit Standard-Analogempfängern und schließt die SmartTone- Funktion für Positividentifizierung von Kabeln in Bündeln ein.