Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE NETWORKS - MicroScanner2 Remote Identifier Kit 2-7

FLUKE NETWORKS
kopierenkopieren
FLUKE NETWORKS - MicroScanner2 Remote Identifier Kit 2-7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2772460

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Messkreiskategorie - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0754082054382

Sonepar Artikelnummer

120281058

Hersteller Artikelnummer

2772460

Hersteller Typ

MS2-IDK27

Hersteller Artikel Nr.:

2772460

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Messkreiskategorie:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Isoliermaterial:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90304000

Gewicht:

0.180 kg

Remote-ID-Kit zur Verwendung mit dem MicroScanner Cable Verifier™, Kennungen am anderen Ende 2-7, Testen Sie Telefonbuchsen, Ethernet-Buchsen und CATV-Steckdosen