Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE NETWORKS - Rotlichtquelle für LWL

FLUKE NETWORKS
kopierenkopieren
FLUKE NETWORKS - Rotlichtquelle für LWL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2134722

  • Geeignet für - LWL

  • Ausführung - Verbindungstester

  • Anzeigeart - LCD

  • Zusatzgerät anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0754082027546

Sonepar Artikelnummer

120281051

Hersteller Artikelnummer

2134722

Hersteller Typ

VISIFAULT

Hersteller Artikel Nr.:

2134722

Geeignet für:

LWL

Ausführung:

Verbindungstester

Anzeigeart:

LCD

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Mit Messkopf enthalten:

Nein

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90304000

Gewicht:

0.250 kg

2x 1,5 AA-Batterien, Anleitung, Tasche mit Gürtelschlaufe. Laserquelle mit sichtbarem roten Licht. Beschleunigt die Kontrolle des Glasfaser-Ende-zu-Ende-Duchgangs. Schnellere Verfolgung und Identifizierung von Glasfaserverbindungen. Einfache Prüfung der Glasfaserpolarität. Leichtere Lokalisierung von Glasfaser-Problemen wie zu engen Biegeradien, Bruchstellen und nicht einwandfreien Steckern. Anschluss an 2,5 mm-Standard- und 1,25 mm SFF-Stecker (mit separat erhältlichem Adapter).