Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, EUS-Version

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, EUS-Version

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4920613

  • Anzeige - ohne

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 4

  • Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969856836

Sonepar Artikelnummer

121378201

Hersteller Artikelnummer

4920613

Hersteller Typ

FLUKE-1742/15/EUS

Hersteller Artikel Nr.:

4920613

Anzeige:

ohne

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

4

Anzahl der Stromeingangskanäle:

4

Strommessung:

mit Stromzangen/Zangenadapter

Spannungsmessbereich/AC direkt:

0 .. 1000 V

Leistungsfaktor:

Ja

Wirkleistung:

Ja

Blindleistung:

Ja

Scheinleistung:

Ja

Phasenwinkel (cos phi):

Ja

Leistung/Arbeit:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

4.200 kg

Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, EUS-Version, FLUKE-1742/15/EUS