FLUKE - Niederdruckpumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2811763
Art des Adapters - mechanisch
Steckverbindertyp Ausgang - sonstige
Verwendbar mit einem Multimeter - Nein
Verwendbar mit einem Stromzange - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969397704
Sonepar Artikelnummer
120533287
Hersteller Artikelnummer
2811763
Hersteller Typ
FLUKE-700LTP-1
Hersteller Artikel Nr.:
2811763
Art des Adapters:
mechanisch
Steckverbindertyp Ausgang:
sonstige
Verwendbar mit einem Multimeter:
Nein
Verwendbar mit einem Stromzange:
Nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
Nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
Nein
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
Nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
Nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
Ja
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
Nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
Nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
Nein
Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:
Nein
Verwendbar mit Lasergeräten:
Nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
Nein
Geeignet für Photovoltaik-Test:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Länge:
150 mm
Breite:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.656 kg


