FLUKE - NiMH-Akkupack (120 Series/43B)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2544081
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 4.8 V
Kapazität - 3000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969327237
Sonepar Artikelnummer
120260973
Hersteller Artikelnummer
2544081
Hersteller Typ
BP120MH
Hersteller Artikel Nr.:
2544081
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
4.8 V
Kapazität:
3000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
89 mm
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Breite:
22 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Gewicht:
300 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85073080
Gewicht:
0.220 kg


