FLUKE - NiMH-Akkupack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 668225
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 7.2 V
Kapazität - 3500 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969066297
Sonepar Artikelnummer
120533185
Hersteller Artikelnummer
668225
Hersteller Typ
BP7235
Hersteller Artikel Nr.:
668225
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
7.2 V
Kapazität:
3500 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
150 mm
Höhe inkl. Pole:
22 mm
Breite:
66 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Gewicht:
310 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85075000
Gewicht:
0.360 kg


