FLUKE - NiMH-Akkupack (Serie 190)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 677390
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 7.2 V
Kapazität - 3800 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969075725
Sonepar Artikelnummer
120533187
Hersteller Artikelnummer
677390
Hersteller Typ
BP190
Hersteller Artikel Nr.:
677390
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
7.2 V
Kapazität:
3800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
110 mm
Höhe inkl. Pole:
30 mm
Breite:
30 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Gewicht:
320 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
0.340 kg


