FLUKE - Nullpunktadapter/TY1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5590717
Art des Adapters - elektrisch
Steckverbindertyp Eingang - sonstige
Steckverbindertyp Ausgang - 4 mm
Verwendbar mit einem Multimeter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112122044
Sonepar Artikelnummer
121378353
Hersteller Artikelnummer
5590717
Hersteller Typ
FLK-ZERO ADAPTER/TY1
Hersteller Artikel Nr.:
5590717
Art des Adapters:
elektrisch
Steckverbindertyp Eingang:
sonstige
Steckverbindertyp Ausgang:
4 mm
Verwendbar mit einem Multimeter:
Nein
Verwendbar mit einem Stromzange:
Nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
Nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
Ja
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
Nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
Nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
Nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
Nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
Nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
Nein
Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:
Nein
Verwendbar mit Lasergeräten:
Nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
Ja
Geeignet für Photovoltaik-Test:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Länge:
32 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
79 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.080 kg


