FLUKE - Oberflächen-Messfühler (Typ K)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 874610
Ausführung - Stift
Messbereich - 0 .. 260 °C
Werkstoff - sonstige
Länge der Sonde - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969012379
Sonepar Artikelnummer
120533143
Hersteller Artikelnummer
874610
Hersteller Typ
80PK-3A
Hersteller Artikel Nr.:
874610
Ausführung:
Stift
Messbereich:
0 .. 260 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
95 mm
Länge des Anschlusskabels:
1000 m
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.045 kg


