FLUKE - Oberflächen-Thermoelement für Rohre Satz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3448859
Ausführung - Klemme
Messbereich - -29 .. 149 °C
Werkstoff - sonstige
Länge der Sonde - 64 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969493826
Sonepar Artikelnummer
120533321
Hersteller Artikelnummer
3448859
Hersteller Typ
80PK-18
Hersteller Artikel Nr.:
3448859
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
-29 .. 149 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
64 mm
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.734 kg


