FLUKE - Oberflächen-Thermoelement für Rohre (Typ K)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200360
Ausführung - Klemme
Messbereich - -29 .. 149 °C
Werkstoff - sonstige
Länge der Sonde - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969040778
Sonepar Artikelnummer
120533156
Hersteller Artikelnummer
200360
Hersteller Typ
80PK-8
Hersteller Artikel Nr.:
200360
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
-29 .. 149 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
35 mm
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.158 kg


