Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Optisches Schnittstellenkabel (USB)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Optisches Schnittstellenkabel (USB)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2166266

  • Übertragungsrate - 57.6 kBit/s

  • Dienst Primärseite - sonstige

  • Anschlussart Primärseite - sonstige

  • Bidirektional - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969265430

Sonepar Artikelnummer

120533264

Hersteller Artikelnummer

2166266

Hersteller Typ

OC4USB

Hersteller Artikel Nr.:

2166266

Übertragungsrate:

57.6 kBit/s

Dienst Primärseite:

sonstige

Anschlussart Primärseite:

sonstige

Bidirektional:

Ja

Galvanische Trennung:

passiv

Dienst Sekundärseite:

USB

Anschlussart Sekundärseite:

USB

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.096 kg

Sicherheits-Schnittstellenkabel zum Anschluss des optisch isolierten seriellen Schnittstellen-Ports des ScopeMeters oder Netz- und Stromversorgungsanalysators an eine Standard-USB-Schnittstelle an Ihrem PC. Optische Isolation ermöglicht potentialfreie Messungen bei Netzspannungen oder höheren Spannungen ohne Trennung vom PC. Unterstützt die Geräte Fluke Serie 120, Fluke ScopeMeters Serie 190, sowie die Serien 43, 43B und 430 Power Quality analyzers, Unterstützt Windows Vista/XP/2000/Me/98 SE, Kabellänge (ausgezogen): 1,5 m