FLUKE - PLS 3X360 Hartschalen-Tragekoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5221067
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112000021
Sonepar Artikelnummer
120796190
Hersteller Artikelnummer
5221067
Hersteller Typ
PLS 3X360 HC
Hersteller Artikel Nr.:
5221067
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
367 mm
Breite:
478 mm
Tiefe:
148 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
2.170 kg


