Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Pneumatische Testpumpe

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Pneumatische Testpumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2811774

  • Art des Adapters - mechanisch

  • Steckverbindertyp Ausgang - sonstige

  • Verwendbar mit einem Multimeter - Nein

  • Verwendbar mit einem Stromzange - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969397711

Sonepar Artikelnummer

120533288

Hersteller Artikelnummer

2811774

Hersteller Typ

FLUKE-700PTP-1

Hersteller Artikel Nr.:

2811774

Art des Adapters:

mechanisch

Steckverbindertyp Ausgang:

sonstige

Verwendbar mit einem Multimeter:

Nein

Verwendbar mit einem Stromzange:

Nein

Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:

Nein

Verwendbar mit einem Installationstester:

Nein

Verwendbar mit einem Erdungsmesser:

Nein

Verwendbar mit einem Maschinentester:

Nein

Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:

Nein

Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:

Ja

Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:

Nein

Verwendbar mit einem Oszilloskop:

Nein

Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:

Nein

Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:

Nein

Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:

Nein

Verwendbar mit Lasergeräten:

Nein

Geeignet für E-Mobility-Test:

Nein

Geeignet für Photovoltaik-Test:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Länge:

220 mm

Breite:

122 mm

Höhe:

89 mm

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84142080

Gewicht:

0.840 kg

Pneumatische Testpumpe