Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Präzisionsmanometer, 2 bar

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Präzisionsmanometer, 2 bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4097514

  • Werkstoff des Prozessanschlusses - rostfreier Stahl

  • Abmessungen Prozessanschluss - 1/4 Zoll

  • Anschluss - sonstige

  • Druckeinheit - bar/psi

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969611053

Sonepar Artikelnummer

120533353

Hersteller Artikelnummer

4097514

Hersteller Typ

FLUKE-700G05

Hersteller Artikel Nr.:

4097514

Werkstoff des Prozessanschlusses:

rostfreier Stahl

Abmessungen Prozessanschluss:

1/4 Zoll

Anschluss:

sonstige

Druckeinheit:

bar/psi

Messbereich:

-0.97 .. 2

Montage Manometer:

direkt

Maßstabseinteilung (Druck):

sonstige

Genauigkeitsklasse nach EN:

sonstige

Werkstoff der Fensterscheibe:

Kunststoff

Max. Umgebungstemperatur:

55 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

0.812 kg

Die neuen digitalen Präzisionsmanometer von Fluke: Bedienerfreundliche, robuste und zuverlässige Bauart zur genauen Druckmessung von 15 psi/1 bar bis 10.000 psi/690 bar, mit hoher Genauigkeit von 0,05 %, Kompatibel mit den meisten Hydraulik- und Pneumatikprüfpumpen, Bietet in Verbindung mit einem der Fluke Druckpumpen 700PTPK oder 700HTPK eine komplette Lösung zur Druckmessung und -kalibrierung, Mit der 700G/TRACK-Software können über 8.000 Messwerte aus mobil vorgenommenen Messungen auf einen PC übertragen werden