Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Präzisionsmanometer, 6.9 bar absolut

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Präzisionsmanometer, 6.9 bar absolut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4353561

  • Werkstoff des Prozessanschlusses - rostfreier Stahl

  • Abmessungen Prozessanschluss - 1/4 Zoll

  • Anschluss - sonstige

  • Druckeinheit - bar/psi

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969674140

Sonepar Artikelnummer

120533449

Hersteller Artikelnummer

4353561

Hersteller Typ

FLUKE-700GA6

Hersteller Artikel Nr.:

4353561

Werkstoff des Prozessanschlusses:

rostfreier Stahl

Abmessungen Prozessanschluss:

1/4 Zoll

Anschluss:

sonstige

Druckeinheit:

bar/psi

Messbereich:

0 .. 6.9

Montage Manometer:

direkt

Maßstabseinteilung (Druck):

sonstige

Genauigkeitsklasse nach EN:

sonstige

Werkstoff der Fensterscheibe:

Kunststoff

Max. Umgebungstemperatur:

55 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

0.900 kg

Die leistungsstarken Präzisionsmanometer der Serie 700G von Fluke erfüllen alle Ihre Anforderungen im Bereich der Druckmessung und -kalibrierung. Die robusten und benutzerfreundlichen Präzisionsmanometer der Serie 700G umfassen 23 Modelle, die einen Bereich von ±10 inH2O/20 mbar bis 10.000 psi/690 bar einschließlich Bereichen für Absolutdruck abdecken. In Verbindung mit den Handpumpensätzen 700PTPK oder 700HTPK erhalten Sie eine vollständige Lösung zur Druckmessung bis zu 600 psi (40 bar) mit der Pneumatikpumpe PTP-1 und bis zu 10.000 psi (690 bar)mit der Hydraulikpumpe HTP-2.