FLUKE - Printer for Portable Appliance Testers

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4325128
Drucker - Ja
Scanner - Nein
Kopierer - Nein
Druckverfahren - thermisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969666824
Sonepar Artikelnummer
120533369
Hersteller Artikelnummer
4325128
Hersteller Typ
SP6000 PRINTER
Hersteller Artikel Nr.:
4325128
Drucker:
Ja
Scanner:
Nein
Kopierer:
Nein
Druckverfahren:
thermisch
Farbdruck:
Nein
Fax:
Nein
Duplexdruck:
Nein
Max. Papierformat:
sonstige
Vernetzbar über WLAN:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
LAN-Anschluss:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Paralleler Anschluss:
Nein
Serieller Anschluss:
Nein
Farbe:
schwarz
Höhe:
44 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
127 mm
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
84433210
Gewicht:
1.100 kg


