Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Probe-Tip: 10x Austausch-Messspitzen, 2x langer+2x kurzer Messspitzenschutz

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Probe-Tip: 10x Austausch-Messspitzen, 2x langer+2x kurzer Messspitzenschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4561297

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969771207

Sonepar Artikelnummer

120354065

Hersteller Artikelnummer

4561297

Hersteller Typ

BT500-PROBE-TIP

Hersteller Artikel Nr.:

4561297

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.040 kg

BT500-PROBE-TIP, 10x Ersatz-Messkopfspitzen, 4x Kappen für Messkopfspitzen