FLUKE - Process Test Lead Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3829398
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Set
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969565608
Sonepar Artikelnummer
120533326
Hersteller Artikelnummer
3829398
Hersteller Typ
FLUKE-700TLK
Hersteller Artikel Nr.:
3829398
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Set
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
10 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.417 kg


