FLUKE - Prüfadapter für E-Ladestationen mit Typ-2-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5347987
Art des Adapters - elektrisch
Messkreiskategorie - CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V
Steckverbindertyp Eingang - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0195112042892
Sonepar Artikelnummer
121067944
Hersteller Artikelnummer
5347987
Hersteller Typ
FLK-FEV300/TY2
Hersteller Artikel Nr.:
5347987
Art des Adapters:
elektrisch
Messkreiskategorie:
CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Steckverbindertyp Eingang:
sonstige
Steckverbindertyp Ausgang:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Verwendbar mit einem Multimeter:
Ja
Verwendbar mit einem Stromzange:
Nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
Nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
Ja
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
Nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
Nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
Nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
Nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
Ja
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
Nein
Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:
Nein
Verwendbar mit Lasergeräten:
Nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
Ja
Geeignet für Photovoltaik-Test:
Nein
Max. Eingangsspannung:
480 V
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Max. Eingangsstrom:
10 A
Max. Ausgangsstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP54
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebstemperatur:
0 .. 40 °C
Länge:
110 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
232 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
2.200 kg


