Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Prüfadapter Set für E-Ladestationen mit TYP-2-Stecker und Installationstester 1664FC DE

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Prüfadapter Set für E-Ladestationen mit TYP-2-Stecker und Installationstester 1664FC DE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5363645

  • Messgerät für Spannungsmessung - Ja

  • Messgerät für Strommessung - Nein

  • Messgerät für Temperatur - Nein

  • Prüfgerät für Isolation - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0195112050385

Sonepar Artikelnummer

121067942

Hersteller Artikelnummer

5363645

Hersteller Typ

FLK-FEV300/KIT DE

Hersteller Artikel Nr.:

5363645

Messgerät für Spannungsmessung:

Ja

Messgerät für Strommessung:

Nein

Messgerät für Temperatur:

Nein

Prüfgerät für Isolation:

Ja

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Ja

Messgerät für Widerstandsmessung:

Ja

Prüfgerät für Spannung:

Nein

Prüfgerät für Durchgang:

Ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

Ja

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Ja

Prüfgerät für Photovoltaik:

Nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

Ja

Messgerät für Gasdruckmessung:

Nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

Nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

7.270 kg

Das FEV300 & 1664FC DE Kit enthält einen Testadapter für EV-Ladestationen zusammen mit einem Multifunktions-Installationstester. Der Adapter simuliert ein Elektrofahrzeug und ermöglicht dem Anwender die Durchführung von Sicherheits- und Funktionstests in Kombination mit geeigneten Testinstrumenten wie einem Installations-Multifunktionstester, einem digitalen Multimeter oder einem Oszilloskop. Verwenden Sie den FEV300 für die Installation von Stationen und zur Funktionsprüfung der Station nach der Installation, bei der regelmäßigen Wartung oder bei der Fehlersuche, wenn die Station keine entsprechende Ladeleistung liefert.