FLUKE - Prüfeinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4566209
Prüfart - 2-polig
Spannungsmessbereich - 216 .. 264 V
Länge - 117 mm
Stromversorgung - Batterie
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969772983
Sonepar Artikelnummer
120533495
Hersteller Artikelnummer
4566209
Hersteller Typ
PRV240
Hersteller Artikel Nr.:
4566209
Prüfart:
2-polig
Spannungsmessbereich:
216 .. 264 V
Länge:
117 mm
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85432000
Gewicht:
0.247 kg


