Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Prüfeinheit, Fluke 117 DMM Kit

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Prüfeinheit, Fluke 117 DMM Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4636971

  • Messgerät für Spannungsmessung - Ja

  • Messgerät für Strommessung - Ja

  • Messgerät für Temperatur - Nein

  • Prüfgerät für Isolation - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969786621

Sonepar Artikelnummer

120533508

Hersteller Artikelnummer

4636971

Hersteller Typ

FLUKE-117/PRV240

Hersteller Artikel Nr.:

4636971

Messgerät für Spannungsmessung:

Ja

Messgerät für Strommessung:

Ja

Messgerät für Temperatur:

Nein

Prüfgerät für Isolation:

Nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

Ja

Prüfgerät für Spannung:

Nein

Prüfgerät für Durchgang:

Nein

Prüfgerät für Drehrichtung:

Nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Nein

Prüfgerät für Photovoltaik:

Nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

Nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

Nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

Nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

1.330 kg

Fluke Multimeter 117 mit PRV240. PRV240 ist die einzige batteriegespeiste Spannungsquelle, die vor der Durchführung von tatsächlichen Messungen zur Überprüfung des Messgeräts eingesetzt werden kann, wenn eine bekannte Spannungsquelle nicht verfügbar ist. Die Überprüfung des Messgeräts vor der Durchführung einer Messung wird sowohl von GS38 als auch von NFPA70E empfohlen.