FLUKE - Prüfeinheit zum Überprüfen von Messgeräten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4910310
Prüfart - 2-polig
Spannungsmessbereich - 216 .. 264 V
Länge - 117 mm
Stromversorgung - Batterie
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969854092
Sonepar Artikelnummer
120457319
Hersteller Artikelnummer
4910310
Hersteller Typ
PRV240FS
Hersteller Artikel Nr.:
4910310
Prüfart:
2-polig
Spannungsmessbereich:
216 .. 264 V
Länge:
117 mm
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.380 kg


