FLUKE - Prüfkabel TYP-1 für E-Ladestation Prüfadapter FEV300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5348138
Art des Adapters - elektrisch
Messkreiskategorie - CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V
Steckverbindertyp Eingang - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112043042
Sonepar Artikelnummer
121067946
Hersteller Artikelnummer
5348138
Hersteller Typ
FLK-FEV300-CON-TY1
Hersteller Artikel Nr.:
5348138
Art des Adapters:
elektrisch
Messkreiskategorie:
CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Steckverbindertyp Eingang:
sonstige
Steckverbindertyp Ausgang:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Verwendbar mit einem Multimeter:
Ja
Verwendbar mit einem Stromzange:
Nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
Nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
Ja
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
Nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
Nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
Nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
Nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
Ja
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
Nein
Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:
Nein
Verwendbar mit Lasergeräten:
Nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
Ja
Geeignet für Photovoltaik-Test:
Nein
Max. Eingangsspannung:
480 V
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Max. Eingangsstrom:
10 A
Max. Ausgangsstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP54
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebstemperatur:
0 .. 40 °C
Länge:
110 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
232 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.600 kg


