FLUKE - ROBUSTER HARTSCHALENKOFFER, 190 SERIE III

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5292356
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112029893
Sonepar Artikelnummer
121378287
Hersteller Artikelnummer
5292356
Hersteller Typ
CXT293
Hersteller Artikel Nr.:
5292356
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
2
Durchmesser:
550 mm
Höhe:
355 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
180 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
gelb
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
3.600 kg


