FLUKE - RTD-Messfühler für 721, 721Ex und 719PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4366669
Ausführung - Stift
Messbereich - -50 .. 150 °C
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge der Sonde - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969678285
Sonepar Artikelnummer
120533463
Hersteller Artikelnummer
4366669
Hersteller Typ
FLUKE-720RTD
Hersteller Artikel Nr.:
4366669
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-50 .. 150 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
25.4 mm
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
0.280 kg


