FLUKE - RTD-Temperaturmessfühler (Fluke 66 und 68)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2148313
Ausführung - Stift
Messbereich - -40 .. 260 °C
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge der Sonde - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969261173
Sonepar Artikelnummer
120533257
Hersteller Artikelnummer
2148313
Hersteller Typ
80PR-60
Hersteller Artikel Nr.:
2148313
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-40 .. 260 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
90 mm
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.060 kg


