FLUKE - Satz Erdungsmessspieße (Serie 1650)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2104706
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Set
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0095969245074
Sonepar Artikelnummer
120131089
Hersteller Artikelnummer
2104706
Hersteller Typ
ES165X
Hersteller Artikel Nr.:
2104706
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Set
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
1.330 kg


