FLUKE - Satz steife Backprobe-Pins

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2149102
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 2 mm
Max. Arbeitsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969261289
Sonepar Artikelnummer
120533260
Hersteller Artikelnummer
2149102
Hersteller Typ
TP88
Hersteller Artikel Nr.:
2149102
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
2 mm
Max. Arbeitsspannung:
60 V
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.004 kg


