FLUKE - Satz SureGrip Hakenklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1610115
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Krokodilklemme
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969103404
Sonepar Artikelnummer
120533214
Hersteller Artikelnummer
1610115
Hersteller Typ
AC280
Hersteller Artikel Nr.:
1610115
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Krokodilklemme
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
3 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg


