FLUKE - Schallgeber Fluke SB140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6050675
Anzahl der Töne - 1
Gehäusefarbe - sonstige
Lautstärke - 103 dB
Nennspannung - 9 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112139745
Sonepar Artikelnummer
121378405
Hersteller Artikelnummer
6050675
Hersteller Typ
FLUKE-SB140
Hersteller Artikel Nr.:
6050675
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
sonstige
Lautstärke:
103 dB
Nennspannung:
9 V
Schutzart (IP):
IP40
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (NEMA):
4X
Stromaufnahme:
0.005 A
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85432000
Gewicht:
0.260 kg


