FLUKE - Schallkamera Fluke ii915

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5594661
Technik - MEMS
Frequenz des Tonsignals - 2 .. 100 kHz
Tastweite - 0.5 .. 120 m
Länge - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112123133
Sonepar Artikelnummer
121378361
Hersteller Artikelnummer
5594661
Hersteller Typ
FLUKE-II915
Hersteller Artikel Nr.:
5594661
Technik:
MEMS
Frequenz des Tonsignals:
2 .. 100 kHz
Tastweite:
0.5 .. 120 m
Länge:
68 mm
Höhe:
186 mm
Messbereich:
4.4 .. 135.5 dB
Visuelle Darstellung:
Ja
Displayauflösung:
1280x800
Display-Diagonale:
17.8 cm
Mit Touchscreen:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Bilder pro Sekunde (BpS):
25
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
44.5 °
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
44.5 °
Mit Laser:
Nein
Digitaler Zoom:
3
Mit eingebauter Lampe:
Nein
Mit Laserabstandsmessung:
Nein
Mit akustischer Abstandsmessung:
Ja
Anzahl der Mikrofone pro Gruppe:
64
Wi-Fi-kompatibel:
Ja
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
Mit Memory-Funktion:
Ja
Interner Speicher:
Ja
SD-Kartenslot:
Nein
MiniSD-Kartenslot:
Nein
MicroSD-Kartenslot:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
HDMI-Anschluss:
Nein
Bustyp:
USB-C
Ethernet:
Nein
Gigabit Ethernet:
Nein
Akkupack:
Ja
Batterie eingebaut:
Nein
Batterieart:
Lithium-Ionen
Max. Batterielaufzeit:
6 h
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Eingangsspannung DC:
9 .. 12.6 V
Mit Stativhalterung:
Ja
Schutzart (IP) Messkopf:
IP40
Schutzart (IP) Displayeinheit:
IP40
Breite:
322 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
5.740 kg


