FLUKE - Schlanke Flex-Stromzange für 1735 und 174x, 3000/6000 A, 4-er Satz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4531828
Messwertspeicher - Nein
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/AC - 0.45 .. 6000 A
Stromart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969757997
Sonepar Artikelnummer
120931935
Hersteller Artikelnummer
4531828
Hersteller Typ
FS3KA/6KA-TF-4-II
Hersteller Artikel Nr.:
4531828
Messwertspeicher:
Nein
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/AC:
0.45 .. 6000 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
283 mm
Mehrfachanzeige:
Nein
Spannungsmessung, AC:
Nein
Spannungsmessung, DC:
Nein
Widerstandsmessbereich:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Nein
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Ja
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
1.100 kg


