Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Schlanke Flex-Stromzange für Serie 430, 61 cm, 6000 A, 4-er

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Schlanke Flex-Stromzange für Serie 430, 61 cm, 6000 A, 4-er

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4531733

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0 .. 3000 A

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969757904

Sonepar Artikelnummer

120533492

Hersteller Artikelnummer

4531733

Hersteller Typ

I430-FLEXI-TFII-4P

Hersteller Artikel Nr.:

4531733

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0 .. 3000 A

Stromart:

AC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

186 mm

Mehrfachanzeige:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.640 kg

Schlanke Flex-Stromzange für Serie 430, 61 cm, 6000 A, 4er Pack