FLUKE - Schlauchset für Hydraulikpumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2811795
Art des Adapters - mechanisch
Steckverbindertyp Eingang - sonstige
Steckverbindertyp Ausgang - sonstige
Verwendbar mit einem Multimeter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969397735
Sonepar Artikelnummer
120533289
Hersteller Artikelnummer
2811795
Hersteller Typ
FLUKE-700HTH-1
Hersteller Artikel Nr.:
2811795
Art des Adapters:
mechanisch
Steckverbindertyp Eingang:
sonstige
Steckverbindertyp Ausgang:
sonstige
Verwendbar mit einem Multimeter:
Nein
Verwendbar mit einem Stromzange:
Nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
Nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
Nein
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
Nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
Nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
Ja
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
Nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
Nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
Nein
Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:
Nein
Verwendbar mit Lasergeräten:
Nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
Nein
Geeignet für Photovoltaik-Test:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Länge:
840 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
0.310 kg


