FLUKE - Schraubendreher mit 6-mm-Klinge. Für 1000 VAC und 1500 VDC zugelassen. 125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5067298
Klingenbreite - 6 mm
Klingenstärke - 1.2 mm
Gesamtlänge - 233 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969905176
Sonepar Artikelnummer
120635202
Hersteller Artikelnummer
5067298
Hersteller Typ
ISLS8
Hersteller Artikel Nr.:
5067298
Klingenbreite:
6 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Gesamtlänge:
233 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
125 mm
Klingendurchmesser:
6.5 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Ja
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
105 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.110 kg


