FLUKE - ScopeMeter 190-062-III/S mit Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5282354
Monitor - Farbe/digital
Frequenzbandbreite - 60 MHz
Anzahl der Kanäle - 2
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112021781
Sonepar Artikelnummer
121378275
Hersteller Artikelnummer
5282354
Hersteller Typ
FLUKE-190-062-III-S
Hersteller Artikel Nr.:
5282354
Monitor:
Farbe/digital
Frequenzbandbreite:
60 MHz
Anzahl der Kanäle:
2
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Eingangsempfindlichkeit:
2 mV
Referenzsignalformen:
Ja
Wählbare Pulsbreitentriggerung:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Max. Strommessbereich AC:
6000 A
Max. Strommessbereich DC:
2000 A
Frequenzmessung:
Ja
Temperaturmessung:
Ja
Kapazitätsmessung:
Nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Stromversorgung:
Akku
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90302000
Gewicht:
7.050 kg


