FLUKE - Sicherheitsmessleitungen variable Messspitzenlänge 4-19mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3521976
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0095969521543
Sonepar Artikelnummer
120355052
Hersteller Artikelnummer
3521976
Hersteller Typ
TL175
Hersteller Artikel Nr.:
3521976
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Silikon
Strombelastbarkeit:
10 A
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.120 kg


