Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Solar-Erdschluss-Ortungsgerät Fluke GFL-1500

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Solar-Erdschluss-Ortungsgerät Fluke GFL-1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6021723

  • Sender - Ja

  • Mit Empfänger - Ja

  • Funktion Kabelortung - Nein

  • Funktion Kabelmantelfehlerortung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112130438

Sonepar Artikelnummer

121378403

Hersteller Artikelnummer

6021723

Hersteller Typ

FLUKE-GFL-1500

Hersteller Artikel Nr.:

6021723

Sender:

Ja

Mit Empfänger:

Ja

Funktion Kabelortung:

Nein

Funktion Kabelmantelfehlerortung:

Ja

Funktion Markerortung:

Nein

Funktion Markerprogrammierung:

Nein

Mit Zubehör:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Mit Erdkontaktrahmen:

Nein

Mit Kopplerzange:

Ja

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

5.160 kg

Das Solar-Erdschluss-Ortungsgerät Fluke GFL-1500 ermöglicht es Technikern, aktive Erdschlüsse in 1500-V-Photovoltaikanlagen schnell zu lokalisieren. Mit einem berührungslosen, rückverfolgbaren Signal optimiert das GFL-1500 die Fehlerisolierung, reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Sicherheit. Das System besteht aus einem Sender, einem Empfänger und einer Signalverfolgungszange, die alle getestet wurden, um den Anforderungen von 1500-V-Photovoltaikanlagen gerecht zu werden. Das GFL-1500 wurde für den schnellen, intuitiven Einsatz in Hochspannungsumgebungen entwickelt und hilft Teams, die Leistung von Solaranlagen zuverlässig und effizient wiederherzustellen.