Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Solar-Erdschluss-Ortungsgerät Fluke GFL-1500 mit 1 Jahr Fluke Premium Care

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Solar-Erdschluss-Ortungsgerät Fluke GFL-1500 mit 1 Jahr Fluke Premium Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6082524

  • Sender - Ja

  • Mit Empfänger - Ja

  • Funktion Kabelortung - Nein

  • Funktion Kabelmantelfehlerortung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112143698

Sonepar Artikelnummer

121378416

Hersteller Artikelnummer

6082524

Hersteller Typ

FLUKE-GFL-1500/FPC

Hersteller Artikel Nr.:

6082524

Sender:

Ja

Mit Empfänger:

Ja

Funktion Kabelortung:

Nein

Funktion Kabelmantelfehlerortung:

Ja

Funktion Markerortung:

Nein

Funktion Markerprogrammierung:

Nein

Mit Zubehör:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Mit Erdkontaktrahmen:

Nein

Mit Kopplerzange:

Ja

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

5.380 kg

Das Solar-Erdschluss-Ortungsgerät Fluke GFL-1500 ermöglicht es Technikern, aktive Erdschlüsse in 1500-V-Photovoltaikanlagen schnell zu lokalisieren. Mit einem berührungslosen, rückverfolgbaren Signal optimiert das GFL-1500 die Fehlerisolierung, reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Sicherheit. Das System besteht aus einem Sender, einem Empfänger und einer Signalverfolgungszange, die alle getestet wurden, um den Anforderungen von 1500-V-Photovoltaikanlagen gerecht zu werden. Das GFL-1500 wurde für den schnellen, intuitiven Einsatz in Hochspannungsumgebungen entwickelt und hilft Teams, die Leistung von Solaranlagen zuverlässig und effizient wiederherzustellen. Das Fluke Premium Care Paket bietet Ihnen über Ihre standardmäßige Gewährleistung hinaus Schutz bei versehentlicher Beschädigung, beschleunigte Kalibrierung und jährliche Geräteinspektionen.